Beli harga vacuum pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Rotation Per Minute (rpm): 1440
    • Rotor Method: Two-stage
    • Running Method: Direct
    • Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
    • Ultimate Vacuum (micron): 15.0
    • Vacum Pump Oil (ml): 450
  2. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  3. JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp9.299.900

    JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power Supply (V/Hz): 220/50-60
  4. Cling Pembersih Kaca Botol
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp9.900

    Cling Pembersih Kaca Botol
    atribut:
    • Volume (ml): 440
    • Packaging: Bottle
  5. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  6. GETRA Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp11.999.900

    GETRA Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
  7. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Mulai

    Rp3.899.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
  8. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  9. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  10. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  11. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  12. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  13. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  14. AQUA SYSTEM Hand Pump for Drum (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp3.199.900

    AQUA SYSTEM Hand Pump for Drum (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    -Manually-rotating type drum pump for kerosene and light oil. -Kerosene, fuel oil, A fuel oil, and oil.
Daftar Harga harga vacuum pump Terbaru October 2026
Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)Rp8.599.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900
JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)Rp9.299.900
Cling Pembersih Kaca BotolRp9.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.899.900
GETRA Mesin Vacuum SealerRp11.999.900
ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Rp3.899.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Rp22.999.900
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900
Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)